Rodamiento para husillos de precisión FAG XCS7017-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 22 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:XCS7017-E-T-P4S-UL
Rubix:799086190000
fabricante:0385899070000
EAN:4026677540539


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : XCS7017-E-T-P4S-UL
Rodamientos de husillo XCS70..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, sello de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas, con anillos Cronidur.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 980 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | xcs70..-e-t-p4s |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 44500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3790,23 € Sin IVA
/ unidad
4586,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días