Rodamiento para husillos de precisión RHP 7213A5TRSUMP4, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7213A5TRSUMP4
Rubix:007213636009
fabricante:7213A5TRSUMP4 R
EAN:00747023142699


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 7213A5TRSUMP4
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1010 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision |
| Material | acero al carbono con alto contenido de cromo (100cr6) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 56000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 73000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,41 € Sin IVA
/ unidad
255,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días