23228EMW33C3

RHP Rodamiento de rodillos esféricos: serie 23228

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:23228EMW33C3
Rubix:023228013003
fabricante:23228EMW33C3 R
EAN:00747023113194
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura88 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 23228EMW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la caja. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento, así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales: fabricados con acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento especial de la superficie aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones de material avanzadas: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada: también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado: NSK ofrece diferentes materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula: disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
Vida útil: hasta 2 veces la vida útil de servicio de los rodamientos estándar del sector
Reducción de los costes de mantenimiento: reducción del tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto19000 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura88 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Peso18.5 kg
Velocidad de referencia1700 rpm
Velocidad límite1500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1300000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr835000 N
573,66 € Sin IVA
/ unidad
694,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días