22217 E/C2

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:22217 E/C2
Rubix:798679336000
fabricante:35081
EAN:7316571734460
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING DOUBLE-ROW 22217 E/C2

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22217 E/C2


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x150x150 mm
Peso neto2678,2 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientoc2
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia4000 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r325 N
Carga dinámica básica, radial - Cr291 N
301,96 € Sin IVA
/ unidad
365,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días