22326CAMKE4

Rodamiento de rodillos esféricos: 22326 Series

Ver información técnica
Referencias
NSK:22326CAMKE4
Rubix:022326110002
fabricante:22326CAMKE4 N
EAN:00029176008290
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura93 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22326CAMKE4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre eje y carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Soporta cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Compensa la desalineación.

Aplicaciones

Diseñado para su uso en las condiciones más difíciles.

Información técnica


Atributos
Peso neto27800 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura93 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite1600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1350000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1240000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1259,89 Sin IVA
/ unidad
1524,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días