Referencias
FAG:24140-BE-XL-C4
Rubix:798664457000
fabricante:0661019640040
EAN:4012802507546


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 140 mm |
Detalles de producto : 24140-BE-XL-C4
Fiabilidad, estabilidad y rendimiento son tres adjetivos que caracterizan a este rodamiento de rodillos esféricos FAG. Su estructura autoalineable de doble hilera de rodillos garantiza un excelente comportamiento, incluso en caso de desalineación o flexión del eje. Adaptado a cargas combinadas y altas velocidades, cuenta con la tecnología X-life para una vida útil prolongada y una mayor eficiencia.
Características:
- Diseño abierto con jaula de chapa de acero estampada para un peso reducido y una buena distribución de las cargas.
- Orificio cilíndrico más económico que permite el montaje directo en un eje mecanizado.
- Diseño BE con reborde central flotante en el anillo interior, lo que limita la transmisión de esfuerzos axiales directos.
- Ranura anular y tres orificios de lubricación que facilitan el mantenimiento sin necesidad de desmontaje.
- Juego interno C4 adaptado a las variaciones térmicas, a las altas velocidades y a las vibraciones, y que ofrece un amplio margen para el montaje por contracción, evitando la precarga.
- Tecnología X-life: optimización de las superficies de contacto, reducción de la fricción y aumento de la capacidad de carga dinámica.
Mantenimiento:
Este rodamiento de rodillos esféricos debe lubricarse periódicamente con grasa o aceite, según los requisitos del entorno de funcionamiento. La presencia de una ranura anular con tres orificios de lubricación permite una relubricación eficaz durante el funcionamiento, sin necesidad de desmontaje. Se recomienda realizar un control periódico de: temperatura de funcionamiento, nivel de lubricación, limpieza, ausencia de ruidos y vibraciones anormales, y alineación.
Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado sin juntas de estanqueidad, lo que lo hace más sensible a contaminantes como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. No obstante, este diseño abierto permite una fácil inspección visual y simplifica las operaciones de mantenimiento. Además, optimiza la disipación térmica y la eficiencia global.
Información sobre la marca:
FAG forma parte del grupo Schaeffler, un actor mundial reconocido en el ámbito de los rodamientos de alta precisión. La marca FAG fue fundada en 1883 por Friedrich Fischer en Schweinfurt, Alemania. Presente hoy en día en más de 50 países, la marca es sinónimo de calidad, innovación y fiabilidad. Está especializada en soluciones mecánicas para los sectores de la energía, la automoción y la industria pesada.
Ventajas clave:
- Compensación activa de la desalineación y las flexiones del eje.
- Alta capacidad de carga radial y axial en ambas direcciones.
- Jaula de acero estampado para un buen comportamiento dinámico.
- Juego radial C4 muy aumentado para una mejor tolerancia a la dilatación térmica.
- Tecnología X-life: mayor vida útil, mayor eficiencia y menor mantenimiento.
- Diseño abierto: inspección visual rápida y mantenimiento simplificado.
- Baja resistencia al rodamiento: adecuado para velocidades elevadas.
- Excelente resistencia a temperaturas de hasta +200 °C (con lubricante adecuado).
Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos es ideal para máquinas industriales sometidas a cargas elevadas y velocidades variables. Se utiliza en reductores de potencia, trituradoras, laminadoras o alternadores de centrales eléctricas. Ideal para aplicaciones en la siderurgia, la industria minera o la producción de energía, garantiza un funcionamiento estable incluso en caso de desalineación o flexión. Su diseño robusto y su tecnología X-life lo convierten en una opción fiable para equipos sometidos a severas tensiones mecánicas y a ciclos de servicio prolongados.
Características:
- Diseño abierto con jaula de chapa de acero estampada para un peso reducido y una buena distribución de las cargas.
- Orificio cilíndrico más económico que permite el montaje directo en un eje mecanizado.
- Diseño BE con reborde central flotante en el anillo interior, lo que limita la transmisión de esfuerzos axiales directos.
- Ranura anular y tres orificios de lubricación que facilitan el mantenimiento sin necesidad de desmontaje.
- Juego interno C4 adaptado a las variaciones térmicas, a las altas velocidades y a las vibraciones, y que ofrece un amplio margen para el montaje por contracción, evitando la precarga.
- Tecnología X-life: optimización de las superficies de contacto, reducción de la fricción y aumento de la capacidad de carga dinámica.
Mantenimiento:
Este rodamiento de rodillos esféricos debe lubricarse periódicamente con grasa o aceite, según los requisitos del entorno de funcionamiento. La presencia de una ranura anular con tres orificios de lubricación permite una relubricación eficaz durante el funcionamiento, sin necesidad de desmontaje. Se recomienda realizar un control periódico de: temperatura de funcionamiento, nivel de lubricación, limpieza, ausencia de ruidos y vibraciones anormales, y alineación.
Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado sin juntas de estanqueidad, lo que lo hace más sensible a contaminantes como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. No obstante, este diseño abierto permite una fácil inspección visual y simplifica las operaciones de mantenimiento. Además, optimiza la disipación térmica y la eficiencia global.
Información sobre la marca:
FAG forma parte del grupo Schaeffler, un actor mundial reconocido en el ámbito de los rodamientos de alta precisión. La marca FAG fue fundada en 1883 por Friedrich Fischer en Schweinfurt, Alemania. Presente hoy en día en más de 50 países, la marca es sinónimo de calidad, innovación y fiabilidad. Está especializada en soluciones mecánicas para los sectores de la energía, la automoción y la industria pesada.
Ventajas clave:
- Compensación activa de la desalineación y las flexiones del eje.
- Alta capacidad de carga radial y axial en ambas direcciones.
- Jaula de acero estampado para un buen comportamiento dinámico.
- Juego radial C4 muy aumentado para una mejor tolerancia a la dilatación térmica.
- Tecnología X-life: mayor vida útil, mayor eficiencia y menor mantenimiento.
- Diseño abierto: inspección visual rápida y mantenimiento simplificado.
- Baja resistencia al rodamiento: adecuado para velocidades elevadas.
- Excelente resistencia a temperaturas de hasta +200 °C (con lubricante adecuado).
Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos es ideal para máquinas industriales sometidas a cargas elevadas y velocidades variables. Se utiliza en reductores de potencia, trituradoras, laminadoras o alternadores de centrales eléctricas. Ideal para aplicaciones en la siderurgia, la industria minera o la producción de energía, garantiza un funcionamiento estable incluso en caso de desalineación o flexión. Su diseño robusto y su tecnología X-life lo convierten en una opción fiable para equipos sometidos a severas tensiones mecánicas y a ciclos de servicio prolongados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 140 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 840 rpm |
| Velocidad límite | 1780 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2800000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1880000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5582,31 € Sin IVA
/ unidad
6754,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días