Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste, a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Tecnología de materiales: fabricados con acero Z de alta limpieza de NSK El tratamiento especial de la superficie aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación Tecnología avanzada: también está disponible el sistema de lubricación Molded-Oil patentado de NSK Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación Tecnología de sellado: NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento Materiales de la jaula: disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación Vida útil: hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector Reducción de los costes de mantenimiento: reducción del tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo Velocidad límite hasta un 20 % superior
Aplicaciones
Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores de tamaño grande y mediano, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras