21316EJW33

Rodamientos de rodillos esféricos - Orificio recto - Jaula de acero

Ver información técnica

Referencias

Timken:21316EJW33
Rubix:021316000001
fabricante:190017770
EAN:0087796022638
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21316EJW33


Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® presentan clasificaciones de carga y velocidades de referencia térmica líderes en la industria
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede compensar hasta 2.5° de desalineación del eje.

Cualidades

Acabados de superficie mejorados
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurado endurecida con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Gran naval (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos Coveyance; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Rail Turbo changers; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor39 mm
Peso4.2 kg
Velocidad de referencia4100 rpm
Velocidad límite5050 rpm
Carga estática básica, radial - C0r363000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr363000 N
443,39 € Sin IVA
/ unidad
536,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días