RHCB32-515
RHC, Cilindro de Alta Potencia, Doble Efecto, Vástago Simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:RHCB32-515
Rubix:799254256000
fabricante:RHCB32-515

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 515 mm |
| Tipo | cilindro de alta potencia |
Documentos
Detalles de producto : RHCB32-515
Las aplicaciones de cilindros de alta velocidad o alta carga frecuentemente requieren dispositivos adicionales de control de velocidad y caudal para controlar la detención de la carga. La serie RHC de SMC presenta un diseño de cojín más largo que es capaz de detener cargas pesadas o de alta velocidad, manteniendo la simplicidad de un cilindro estándar con cojín de aire. Este cojín mejorado permite una mayor distancia cinética, lo que se traduce en la capacidad de absorber hasta 23.8 ft-lb de energía y operar de manera fiable a velocidades de hasta 118 in/sec. Incluso con el rendimiento mejorado del RHC, el ajuste del cojín sigue siendo tan sencillo como ajustar la válvula de aguja del cojín.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 515 mm |
| Tipo | cilindro de alta potencia |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
936,64 € Sin IVA
/ unidad
1133,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días