CD85KN16-150-B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85KN16-150-B
Rubix:751603074043
fabricante:00016887
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85KN16-150-B


La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. El C85 está disponible en diámetros de 8mm a 25mm con carreras estándar de 10mm a 300mm. Un diseño único de empaquetadura del vástago evita la entrada de polvo y la efectividad del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y sellos de punta reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.

Cualidades

•Cilindro ISO, de doble efecto, vástago simple
Tipo: no rotativo
Interruptores automáticos disponibles

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
69,82 Sin IVA
/ unidad
84,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días