Referencias
SMC:CXSWM20-20
Rubix:751605343043
EAN:3618035657068

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | cilindro guiado |
Documentos
Detalles de producto : CXSWM20-20
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y con longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o para manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSWM, Cilindro con doble vástago, Vástago doble, Casquillos de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x198x64 mm |
|---|---|
| Peso neto | 800 g |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | cilindro guiado |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,27 € Sin IVA
/ unidad
404,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días