CJ5B16SR-100

Cilindro de acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CJ5B16SR-100
Rubix:799254486000
fabricante:CJ5B16SR-100
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de acero inoxidable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJ5B16SR-100


La serie CJ5-S es un cilindro de acero inoxidable, diseñado para su uso en entornos con pulverización de agua (como máquinas de procesamiento de alimentos). Un raspador especial (estándar) evita la entrada de agua en el cilindro. Los aditivos no tóxicos permiten su uso con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. La serie CJ5-S se puede desmontar para el reemplazo de los sellos.

Cualidades

•El raspador estándar resistente al agua evita la entrada de líquidos en el cilindro
Utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos - cumple con las normas de la FDA
Interruptor automático resistente al agua disponible

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de acero inoxidable
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
64,59 € Sin IVA
/ unidad
78,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días