Referencias
SMC:CDJP2B6-25D-B
Rubix:799246178000
fabricante:00915959

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro de pasador |
Documentos
Detalles de producto : CDJP2B6-25D-B
Disponible en cuatro opciones de diámetro, la serie CJP2 incluye una opción diminuta pero potente de 4 mm de diámetro, lo que la convierte en el cilindro de pasador de doble efecto más pequeño del mercado. Los diámetros de 6, 10 y 16 mm completan la gama, todos ellos con cuerpos de aluminio extruido, lo que los hace no solo compactos, sino extremadamente ligeros. La serie CJP2 es compatible con auto-switches y otras opciones incluyen topes amortiguadores de goma y modelos fabricados a medida, que abarcan tipos resistentes tanto al calor como al frío. Las posibilidades de montaje incluyen básico/panel, brida, pie, horquilla y pivote.
Cualidades
•El material del cuerpo ha sido cambiado de latón a aluminio, logrando una impresionante reducción de peso
Se ha reducido la longitud total del cilindro, resultando en un cilindro extremadamente compacto
Ahora también se pueden montar auto-switches de estado sólido
Ahora hay disponibles opciones de carrera más largas
Los topes internos de goma proporcionan un funcionamiento más silencioso y una mayor vida útil (hasta 5 millones de ciclos)
Se ha reducido la longitud total del cilindro, resultando en un cilindro extremadamente compacto
Ahora también se pueden montar auto-switches de estado sólido
Ahora hay disponibles opciones de carrera más largas
Los topes internos de goma proporcionan un funcionamiento más silencioso y una mayor vida útil (hasta 5 millones de ciclos)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro de pasador |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,03 € Sin IVA
/ unidad
41,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días