Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49356633
Rubix:799071541000
fabricante:49356633


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAB5SL1 130,0X 150,0X 8,0 595
Tipo resistente a la presión para uso sin anillo de respaldo en unidades presurizadas como bombas y motores hidráulicos, así como acoplamientos hidrodinámicos. Con labio antipolvo adicional para proteger contra la suciedad exterior.
Cualidades
•Preferentemente utilizado en unidades presurizadas
Estanqueidad fiable del asiento del alojamiento, incluso con aumento de la
rugosidad del asiento, dilatación térmica y alojamientos divididos
Ventajas al sellar medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sellado suplementario contra la entrada
moderada a media de polvo y suciedad desde el exterior
Pequeñas dimensiones axiales (Nota: puede provocar un aumento de la
temperatura por el calor por fricción)
Estanqueidad fiable del asiento del alojamiento, incluso con aumento de la
rugosidad del asiento, dilatación térmica y alojamientos divididos
Ventajas al sellar medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sellado suplementario contra la entrada
moderada a media de polvo y suciedad desde el exterior
Pequeñas dimensiones axiales (Nota: puede provocar un aumento de la
temperatura por el calor por fricción)
Aplicaciones
Motores de 2 tiempos;Accionamientos hidroestáticos (bombas, motores de todo tipo)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,97 € Sin IVA
/ unidad
356,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días