WAS NIF 28,0X 47,0X 7,0 FP8034

Junta del eje (W A S FKM 80 BROWN FNGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67056776
Rubix:799195952000
fabricante:67056776
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAS NIF 28,0X 47,0X 7,0 FP8034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Materialfepm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
16,92 Sin IVA
/ unidad
20,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días