Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412874
Rubix:042055081038
fabricante:40412874

Documentos
Detalles de producto : BAFUDSLX7 42 55 8 40412874
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,94 € Sin IVA
/ unidad
37,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días