Referencias
Dichtomatik:67018096
Rubix:799074985000
fabricante:67018096


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WA 70,0X 105,0X 13,0 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,36 € Sin IVA
/ unidad
7,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días