Referencias
SKF:145X175X15 HMS5 RG
Rubix:798954805000
fabricante:520679
EAN:7316572553671


Resumen técnico
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 145X175X15 HMS5 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 156,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 145 mm |
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,08 € Sin IVA
/ unidad
15,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días