Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA U5 70,00 100,00 13,00 72 NBR 902
Rubix:070100130038
fabricante:40411386


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 70 100 13 40411386
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Retén, material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,67 € Sin IVA
/ unidad
73,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días