Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:400987
Rubix:798388790000
fabricante:400987

Documentos
Detalles de producto : BAUM4X7 55 80 8 75FKM 40412735
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,62 € Sin IVA
/ unidad
135,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días