Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412433
Rubix:100120120038
fabricante:40412433


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAF UD5 X7 100 120 12 72NBR 40412433
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,46 € Sin IVA
/ unidad
74,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días