WA 35,0X 47,0X 7,0 FP8084

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67204530
Rubix:799071911000
fabricante:67204530
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 35,0X 47,0X 7,0 FP8084


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con un revestimiento exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte. Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire.

Aplicaciones

Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
15,68 Sin IVA
/ unidad
18,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días