Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412970
Rubix:025047083038
fabricante:40412970

Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 25 47 8 40412970
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,73 € Sin IVA
/ unidad
38,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
