Referencias
SKF:49274
Rubix:798005120000
fabricante:510010
EAN:0085311037204


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 161.93 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 49274
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 224,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 125 mm |
| Diámetro exterior | 161.93 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,07 € Sin IVA
/ unidad
152,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días