Referencias
Dichtomatik:67019745
Rubix:799074730000
fabricante:67019745


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : WB 220,0X 250,0X 11,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 209 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,78 € Sin IVA
/ unidad
55,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días