Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 22,00 47,00 7,00 902
Rubix:798387843000
fabricante:40411031

Documentos
Detalles de producto : B1 22 47 7 72NBR 40411031
40411031 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,27 € Sin IVA
/ unidad
42,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
