Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD3 50,00 70,00 12,00 902
Rubix:050070122038
fabricante:49332252


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 50 70 12 334672
Retén para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,84 € Sin IVA
/ unidad
60,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días