Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412680
Rubix:798059661000
fabricante:40412680

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 16 28 7 40412680
40412680 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,63 € Sin IVA
/ unidad
61,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
