B2 35 62 10 40412475

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412475
Rubix:798010462000
fabricante:40412475
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 35 62 10 40412475


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para su instalación con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
55,33 € Sin IVA
/ unidad
66,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días