Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412623
Rubix:016030076038
fabricante:40412623

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 16 30 7 FPM 40412623
40412623 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,63 € Sin IVA
/ unidad
61,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
