Referencias
SKF:46144
Rubix:798009673000
fabricante:510454
EAN:0085311036306


Resumen técnico
| Diámetro interior | 117.48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 142.9 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 46144
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 158,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 117.48 mm |
| Diámetro exterior | 142.9 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,60 € Sin IVA
/ unidad
37,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días