Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416246
Rubix:065090107038
fabricante:416246


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 65 90 10 40412945
Junta de eje de Freudenberg, con (SL) o sin labio guardapolvo adicional.
Junta de estanqueidad del eje de Viton
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,60 € Sin IVA
/ unidad
167,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días