28 B2 CHAIN [SD]

Cadena de rodillos serie europea Renold

Ver información técnica
Referencias
Renold:SD28B2X2500
Rubix:798476462000
EAN:0673766702794
RENOLD SD CHAIN 28B2 1.3/4 DUPLEX SD28B2X2500
Resumen técnico
Paso de cadena44.45 mm
Perfilduplex (2)
Cadena28b-2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 28 B2 CHAIN [SD]


Información técnica


Atributos
Peso neto46,5 g
Paso de cadena44.45 mm
Perfilduplex (2)
Cadena28b-2
Diámetro de rodillo27.94 mm
Anchura interior mín.30.99 mm
Longitud de cadena2500 mm
Longitud del perno124.1 mm
Diámetro del eje de la cadena15.9 mm
Tipo de placaredondo
Altura de placa36.9 mm
Grosor de placa7.4 mm
Fuerza de tracción mín.360 kN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,50 Sin IVA
/ 250 CMT
535,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días