Referencias
Ref. sustituida:884383
Mecaline:C16B2-21-SPL-MTR
Rubix:799168071000
fabricante:886840
EAN:3660338402272

Documentos
Detalles de producto : 16 B2 MR H-21 CHAIN
Caja de 5 m
Straight sided chain 16B (25.40mm) Duplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Cadena | 16b-2 |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
| Anchura interior mín. | 17.02 mm |
| Longitud de cadena | 5000 m |
| Material | carbon steel |
| Longitud del perno | 68.6 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 8.28 mm |
| Tipo de placa | recto |
| Altura de placa | 20.9 mm |
| Grosor de placa | 3.2 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 106 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
- Entrega estimada (15) días
