Referencias
Renold:SD12B1SZX5M
Rubix:799114090000



Detalles de producto : 12 B1 SZ CHAIN [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,05 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 12b-1 |
| Longitud de cadena | 5000 mm |
| Tipo de placa | redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
- Entrega estimada (15) días