Referencias
Spartex:864205
Rubix:798956878000
EAN:3660338186585



Documentos
Detalles de producto : REMACHE CIEGO 3,2 X 10,0 MM ALUMINIO/ACERO
De aluminio/acero. Cabeza plana
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Tipo | cabeza plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
21,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
