REMACHE CIEGO CAP ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 3,2X6,5 MM
Remache ciego CAP aluminio-acero cabeza bombeada
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433423
Rubix:799299170000
EAN:4007081450010

Detalles de producto : REMACHE CIEGO CAP ALUMINIO-ACERO CAB BOMBEADA 3,2X6,5 MM
Remache ciego CAP® en aluminio/acero estándar, hermético e impermeable
Características: remache hueco de aluminio AlMg 5, perno remachado de acero fosfatado.
Características: remache hueco de aluminio AlMg 5, perno remachado de acero fosfatado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 6.5 mm |
| Material/acabado | Aluminio |
| Tipo | dome head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,07 € Sin IVA
/ unidad
0,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días