REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB AVELLANADA 120 GRADOS 5X10 MM
Remache ciego aluminio-acero cabeza avellanada 120grados
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433516
Rubix:799299124000
EAN:4007081302937



Detalles de producto : REMACHE CIEGO ALUMINIO-ACERO CAB AVELLANADA 120 GRADOS 5X10 MM
Remache ciego de aluminio/acero, cabeza avellanada 120º
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Aluminio |
| Tipo | countersunk head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,09 € Sin IVA
/ unidad
0,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días