REMACHE CIEGO POLIVALENTE CAB BOMBEADA ACERO-ACERO 4X10 MM
Remache ciego polivalente cabeza bombeada acero-acero
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1433869
Rubix:799299071000

Detalles de producto : REMACHE CIEGO POLIVALENTE CAB BOMBEADA ACERO-ACERO 4X10 MM
Remache ciego polivalente PolyGrip® de acero/acero estándar, cabeza bombeada
Características: remache hueco y perno remachado de acero galvanizado.
Características: remache hueco y perno remachado de acero galvanizado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero |
| Tipo | dome head |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,07 € Sin IVA
/ unidad
0,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días