REMACHE CIEGO ALUMINIO CAB GRANDE K16 4,8X20 MM
Remache ciego aluminio cabeza grande
Ver información técnicaReferencias
Gesipa:1454111
Rubix:799299026000
EAN:5013656303789



Detalles de producto : REMACHE CIEGO ALUMINIO CAB GRANDE K16 4,8X20 MM
Remache ciego de aluminio/acero, cabeza grande GK 14
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Tipo | large flange |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,14 € Sin IVA
/ unidad
0,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días