Referencias
Spartex:864213
Rubix:798956869000
EAN:3660338186660



Documentos
Detalles de producto : REMACHE CIEGO 4,8 X 16,0 MM ALUMINIO/ACERO
De aluminio/acero. Cabeza plana
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Norma | iso 15977 |
| Tipo | cabeza plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,50 € Sin IVA
/ 500 unidades
41,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
