MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z

MS4-LR Válvula reguladora de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z
Rubix:798198885000
fabricante:529481
EAN:4052568085278
MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z


Regulador de presión MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z para montaje en colector, bloque de salida en ángulo con conector push-in QS, presión de salida máxima 7 bar, con manómetro, Conexión P2 en la parte frontal. Tamaño=4, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Perilla giratoria con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma controlado directamente, * con suministro de aire comprimido en bucle)

Información técnica


Atributos
Peso neto306 g
Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar
60,66 € Sin IVA
/ unidad
73,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días