VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-S1
Regulador de presión proporcional VPPM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-S1
Rubix:799269881000
fabricante:542240
EAN:4052568180133

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-S1
Regulador de presión proporcional VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-S1 con especificación de consigna eléctrica y circuito de control de dos etapas para una característica de regulación estable y precisa. Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 558,6 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
562,24 € Sin IVA
/ unidad
680,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días