Referencias
SMC:ITV3030-04F4N
Rubix:799247330000
fabricante:01084117

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Documentos
Detalles de producto : ITV3030-04F4N
Regule su presión hasta 0,9 MPa con distintos modelos de comunicación disponibles
- Carcasa: IP65
- Pantalla LED integrada
- Consumo de potencia: 4 W o menos
- Modelos de comunicación: IO-Link, analógico (corriente y tensión), señales digitales, entrada predefinida, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Caudal máximo: hasta 4400 l/min
- Compatible con la serie AC-D
- Tipo de colector con conexión enchufable disponible.
Cualidades
Rango de presión: 0,005 a 0,9 MPaCaudal máximo: 4000 l/min (ANR)Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Protocolos de bus de campo aplicables: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Material | aleación de aluminio |
| Flujo | 240000 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/2 |
| Tipo de ajuste | control electro-neumático continuo mediante 4 a 20 ma cc (tipo sink) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
634,71 € Sin IVA
/ unidad
768,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días