Referencias
SMC:ITV1010-03F2N3
Rubix:799241794000
fabricante:ITV1010-03F2N3
Documentos
Detalles de producto : ITV1010-03F2N3
Regule su presión hasta 1.0 MPa con diferentes modelos de comunicación disponibles
- Carcasa: IP65
- Pantalla LED integrada
- Consumo de energía: 4 W o menos
- Modelos de comunicación: IO-Link, analógico (corriente y tensión), señales digitales, entrada preestablecida, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Caudal máximo: hasta 4000 l/min.
Cualidades
Rango de presión: 0.005 a 0.9 MPa
Caudal máximo: 4000 l/min (ANR)
Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Protocolos de bus de campo aplicables: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.01 bar |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,14 € Sin IVA
/ unidad
457,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
