VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1
Rubix:799264757000
fabricante:575236
EAN:4052568223762
VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1 Proportional pressure regulator
Resumen técnico
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1


Regulador de presión proporcional VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1 Diámetro nominal, presurización=12 mm, Diámetro nominal, escape=12 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1 575236

Información técnica


Atributos
Peso neto2203,8 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1008,90 Sin IVA
/ unidad
1220,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días