VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P

Reductor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P
Rubix:799268706000
fabricante:571282
EAN:4052568217631
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P


Manorreductor proporcional VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P Diámetro nominal de alimentación=8 mm, Diámetro nominal de escape=7 mm, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente
Prop. Pr. Reg. Valve

Información técnica


Atributos
Peso neto657 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
748,28 € Sin IVA
/ unidad
905,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días