Referencias
Festo:LRS-1/8-D-7-O-MINI
Rubix:798200651000
fabricante:194608
EAN:4052568153472

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-1/8-D-7-O-MINI
Regulador de presión LRS-1/8-D-7-O-MINI con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo de hasta 7 bar. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 486 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,70 € Sin IVA
/ unidad
254,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días