Referencias

SMC:ARM10F1-06G
Rubix:799253998000
fabricante:00314261
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ARM10F1-06G


Colector reguladorUnidades individuales, unidades para colector y colectoresSuministro individual o suministro centralizadoDiferentes opciones de montaje: carril DIN, montaje directo, soporte, panel...

Cualidades

Regulador para colector, tipo de accionamiento frontalTipo de racor IN/OUT: recto y codo (métrico e imperial)Posición de la tubería IN/OUT: inferior, superiorAccesorios: soporte, manómetro, tuerca de panel, tapaOpciones: ajuste de 0.35 MPa, sin descarga, libre de aceite

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Materialpbt; pom; acero reforzado; acero inoxidable
Flujo24000 l/h
Tamaño del puerto1/4
Tipo de ajustetipo de accionamiento frontal
41,33 € Sin IVA
/ unidad
50,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días