GRLO-M3

Válvula de estrangulamiento GRLO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLO-M3
Rubix:798191642000
fabricante:175039
EAN:4052568037635
GRLO-M3 Flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLO-M3


Válvula de control de caudal GRLO-M3 Sin función antirretorno, con racor giratorio. Función de la válvula=Función de estrangulamiento, Conexión neumática, puerto 1=M3, Conexión neumática, puerto 2=M3, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Tipo de montaje=Roscado

Información técnica


Atributos
Peso neto2,88 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
26,78 € Sin IVA
/ unidad
32,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días